Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwölfkant-Spezialschlüssel für Iveco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.3820
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3820
EAN/GTIN:
     4042146754702
  • 12-kant Spezialschlüssel
  • zur Montage und Demontage der Lenkstockverschraubung
  • extrem robust
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Iveco 12 t, 17 t
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Iveco
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
1264 g
Herstellernummer:
460.3820
Länge mm:
300 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
65 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.