Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
KS Tools
>
KS Tools K20
>
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Bremsendienst
>
Bremseninstandsetzung
>
Artikel
Bremssattel-Instandsetzungs-Koffer, 24-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-460.0905
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
460.0905
EAN/GTIN:
4042146755020
zur professionellen Instandsetzung von Bremssätteln
zum Tausch der Faltenbälge, der Bremssattellagerung und der inneren Abdichtung der Faltenbälge
einfache und sichere Handhabung
sehr hohe Passgenauigkeit
hohe Zeit- und Kostenersparnis
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Anwendungsgebiete:
Knorr
Bremssättel SN6, SN7, SK7 und NA7
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
12110 g
Herstellernummer:
460.0905
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
24 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Bremsendienst
>
Bremseninstandsetzung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 713,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,01*
€ 942,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,36*
€ 923,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,64*
€ 893,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,83*
€ 874,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,01*
€ 848,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufnahmehülse für Faltenbalg
KS Tools
460.0912
ab € 25,90*
Sonstiges
Demontagegabel
KS Tools
460.0898
ab € 57,02*
Sonstiges
Demontagehülse für Messingbuchse
KS Tools
460.0902
ab € 46,76*
Sonstiges
Druckstück für Führungshülse Ø 35 mm
KS Tools
460.0910
ab € 11,94*
Sonstiges
Druckstück für Führungshülse Ø 39 mm
KS Tools
460.0911
ab € 12,70*
Sonstiges
Druckstück, lang
KS Tools
460.0909
ab € 23,14*
Sonstiges
Einlegering, Kunststoff
KS Tools
460.0888
ab € 20,88*
Sonstiges
Einpressdorn für Führungshülse
KS Tools
460.0893
ab € 80,64*
Sonstiges
Einpressgegehalter für Führungshülse
KS Tools
460.0894
ab € 26,85*
Sonstiges
Einpresshülse für Druckstücke
KS Tools
460.0906
ab € 39,96*
Sonstiges
Einpresswerkzeug für Faltenbalg
KS Tools
460.0914
ab € 41,65*
Sonstiges
Einpresswerkzeug für Kappe
KS Tools
460.0903
ab € 30,51*
Sonstiges
Führungshülse
KS Tools
460.0913
ab € 24,35*
Sonstiges
Gegenhalter
KS Tools
460.0907
ab € 11,21*
Sonstiges
Gegenhalter für Führungshülse
KS Tools
460.0891
ab € 58,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen