Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexband-Streifen, 200 x 12 mm, 3er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-455.0131
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0131
EAN/GTIN:
     4042146418277
Suchbegriffe:
Drehzahlmesser Reflexband
Drehzahlmesser Reflexmarken
Drehzahlmesser Reflexstreifen
drehzahlmesser reflexband
Weitere Informationen:
Breite in mm:
12 mm
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
455.0131
Gesamtlänge L in mm:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,80667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.