Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radbolzen-Zentrier- und Schonhülsen-Satz, M18x1,5, Ø24,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0373
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0373
EAN/GTIN:
     4042146723715
  • zur schnellen Montage und Demontage von NFZ-Rädern
  • zum Fixieren der Bremstrommel
  • kein Verrutschen während Montage und Demontage
  • schont Radbolzen-Gewinde
  • exakte Zentrierung der Felge zum Radbolzen
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungen: DAF, Iveco, MAN, Renault, Volvo
Weitere Informationen:
Felgenloch:
24.0 Ø mm
Gewicht [g]:
460 g
Herstellernummer:
450.0373
Länge mm:
100 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in Zoll:
1/2 "
Profilgrösse:
M18x1,5
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
450.0379
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.