Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterring MODULO 2 Ø 90,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0537
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0537
EAN/GTIN:
     4042146696613
  • zur Verwendung des KS-Tools MODULO 2 Pressrahmen mit KS-Tools Druck- und Zughülsensatz
  • nur für KS-Tools Druck- und Zughülsensatz 700.1550 geeignet
  • im Zusammenhang mit Adapter mit Lock-Funktion 440.0538 verwendbar
  • speziell für KS-Tools MODULO 2 Pressrahmen abgestuft
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
90,0 mm
Gewicht [g]:
468 g
Herstellernummer:
440.0537
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.