Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckfuß, Ø 155 mm, 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0361
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0361
EAN/GTIN:
     4042146642771
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
druckstück kfz-werkzeug
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
155 mm
Gewicht [g]:
3180 g
Herstellernummer:
440.0361
Länge mm:
90 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,62*
€ 491,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,32*
€ 487,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,68*
€ 461,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,12*
€ 446,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,73*
€ 426,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.