Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0293
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0293
EAN/GTIN:
     4042146636923
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
105,0 mm
Gewicht [g]:
560 g
Herstellernummer:
440.0293
Höhe in mm:
34.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.