Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querlenkerbuchsen-Satz, hinten für Ford / Mazda / Volvo, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0225
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0225
EAN/GTIN:
     4042146638200
  • zur Montage und Demontage der Hinterachsbuchsen
  • zur Verwendung mit Universal-Press-Stativ (440.0180)
  • ideal zur Anwendung direkt am Fahrzeug
  • einfache Handhabung
  • hohe Zeitersparnis
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Ford Focus >1999, Mazda 3 >2004, Volvo V50/ S40 >2004
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Mazda, Volvo
Gewicht [g]:
1820 g
Herstellernummer:
440.0225
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0226
ab € 64,80*
Sonstiges
KS Tools
440.0229
ab € 27,82*
Sonstiges
KS Tools
440.0228
ab € 62,83*
Sonstiges
KS Tools
440.0227
ab € 55,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.