Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0126
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0126
EAN/GTIN:
     4042146636190
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
druckstück kfz-werkzeug
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
170,0 mm
Gewicht [g]:
1290 g
Herstellernummer:
440.0126
Höhe in mm:
20.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.