Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nabenscheibe für Radlager-Satz, vorne Citroen / Fiat / Ford / Peugeot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0123
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0123
EAN/GTIN:
     4042146636244
  • zur Ergänzung des Radlager-Satz, vorne (440.0125), falls Radlager-Satz hinten (440.0120) nicht vorhanden
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
53,0 mm
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
440.0123
Höhe in mm:
16.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.