Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckring-Satz für Radlager-Satz, vorne, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0085
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0085
EAN/GTIN:
     4042146636251
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
druckstück kfz-werkzeug
  • Druckring zur Erweiterung verschiedener Radlager-Sätze (440.0125 und 440.0160)
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer > 2007, Renault > 2010, Nissan > 2010, Opel > 2010
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
172,0 mm
Gewinde:
M14 x 40,0
Gewicht [g]:
2760 g
Herstellernummer:
440.0085
Höhe in mm:
29.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
4 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.