Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Gegenhalteplatte-Satz für Ford / Mazda / Volvo, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0072
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0072
EAN/GTIN:
     4042146635674
  • ideal für den Kompaktlagereinzug als Gegenhalter
  • einfache und sichere Handhabung
  • optimaler Sitz
  • für Spindel M20 geeignet
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Mazda, Volvo
Durchmesser in mm:
86,0 mm
Gewicht [g]:
1420 g
Herstellernummer:
440.0072
Höhe in mm:
18.0 mm
Innen-Durchmesser in mm:
19.5 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0072A
ab € 25,31*
Sonstiges
KS Tools
440.0072B
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.