Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Werkzeug-Satz zur Kompakt-Radlagermontage, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0065
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0065
EAN/GTIN:
     4042146635636
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • zur Montage von Kompakt-Radlagern mit und ohne Sicherungsring
  • fachgerechter Einbau direkt am Fahrzeug
  • max. Belastung 22 t
  • Verstellbarkeit ermöglicht den Einsatz an allen Kompaktlagertypen
  • Einsatz mit Hydraulikzylinder oder mechanischer Spindel
  • minimaler Arbeitsaufwand
  • einfache und sichere Handhabung
  • Verwendung zusammen mit 440.0072, 440.0069, 440.0071 und 440.0064 möglich
  • Spezial-Werkzeugstahl

Empfohlene Hydraulikzylinder: 16 t (440.0005) und 22 t (440.0010)
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
7260 g
Herstellernummer:
440.0065
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Belastung kg:
22000 kg
Teile im Satz:
9 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,68*
€ 456,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,55*
€ 413,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,56*
€ 406,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0067
ab € 90,66*
Sonstiges
KS Tools
440.0066
ab € 93,61*
Sonstiges
KS Tools
440.0068
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.