Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-430.2537 Herst.-Nr.: 430.2537 EAN/GTIN: 4042146600740 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Außen-Durchmesser in mm: | 18.0 mm | Anwendungsbereich: | General Motors | Gewicht [g]: | 33 g | Herstellernummer: | 430.2537 | Innen-Durchmesser in mm: | 12.7 mm | OE-Code GM: | G14090908 | OE-Code: | G14090908 | Stärke mm: | 1,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 9,22* | € 12,89* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,56* | € 14,60* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 10,67* | € 14,83* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,82* | € 15,40* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 11,69* | € 16,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3688* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|