Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Aluminium, Aussen-Ø 27mm, Innen-Ø 22mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.2516
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2516
EAN/GTIN:
     4042146600627
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Aluminuim
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
27 mm
Anwendungsbereich:
BMW
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
430.2516
Innen-Durchmesser in mm:
22.0 mm
Material1:
Aluminium
OE-Code BMW:
11131742994 | 11137568309
OE-Code:
0711 9 963 355
Stärke mm:
1,5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.