Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-430.2026 Herst.-Nr.: 430.2026 EAN/GTIN: 4042146600153 |
| |
|
| | |
| - Aussensechskant
- ohne Dichtring
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Chrysler, Citroën, Daewoo, Hyundai, KIA, Mercedes, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Volvo | Gewindegröße: | M14x1,5x13 | Gewicht [g]: | 800 g | Herstellernummer: | 430.2026 | OE-Code Daewoo: | 09247A14027 | 94500881 | OE-Code Hyundai: | 21512-21000 | 21512-21010 | OE-Code Kia: | 21512-21000 | 21512-21010 | OE-Code Mazda: | 134510406A | OE-Code Mitsubishi: | MD 050316 | MD 050316S1 | MD 050317 | MD 050317S1 | OE-Code PSA: | 0311.37 | 0311.37S1 | OE-Code Suzuki: | 09247-14027-000 | 09247-14044 | 09247-14044-000S1 | OE-Code Volvo: | 30874061 | 30874061S1 | OE-Code: | KKY0110404 | MD 050316 | 09247A14027 | 09247-14027-000 | 21512-21010 | 30874061 | 311.37 | Profil1: | Aussensechskant | Schraubenprofilgröße Aussensechskant: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 20,26* | € 28,20* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,42* | € 32,55* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 23,59* | € 33,08* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,73* | € 33,61* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,79* | € 36,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8104* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|