Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megu-Dichtring, Aussen-Ø 26mm, Innen-Ø 19mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1526
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1526
EAN/GTIN:
     4042146599792
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Megu
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
26 mm
Anwendungsbereich:
Fiat, Isuzu, Opel, Saab
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
430.1526
Innen-Durchmesser in mm:
19.0 mm
OE-Code Chrysler:
68093038AA | 68098272AA
OE-Code Fiat:
10261660
OE-Code Ford:
55196309
OE-Code Iveco:
98474311
OE-Code Jeep:
68093038AA | 68098272AA
OE-Code Opel:
55196309 | 652259
OE-Code:
55196309 | 93183670
Stärke mm:
2,0 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.