Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Aluminium, Aussen-Ø 20mm, Innen-Ø 12mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1513
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1513
EAN/GTIN:
     4042146599709
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Aluminuim
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
20 mm
Anwendungsbereich:
BMW
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
430.1513
Innen-Durchmesser in mm:
12.0 mm
OE-Code BMW:
11137791818
OE-Code Mini:
7791818
OE-Code PSA:
6822AG
OE-Code Toyota:
90080-43037 | 90430-12027 | 90430-12031
OE-Code:
1113 7 791 818
Stärke mm:
1,5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.