Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Kupfer, Aussen-Ø 20mm, Innen-Ø 14mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1505
EAN/GTIN:
     4042146599853
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Kupfer
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
20 mm
Anwendungsbereich:
Chrysler, Daewoo, Mazda, Mercedes, Opel, Suzuki, VAG
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
430.1505
Innen-Durchmesser in mm:
14.0 mm
Material1:
Kupfer
OE-Code Audi:
N0138492
OE-Code Chevrolet:
11023582
OE-Code Chrysler:
05073946AA | 5073946AA
OE-Code Daewoo:
11023582 | 11023589
OE-Code Ford:
1005306
OE-Code GM:
11023582
OE-Code Jeep:
5073946AA
OE-Code Mazda:
9956-41-400
OE-Code Mercedes:
007603014106
OE-Code Mitsubishi:
MN960041
OE-Code Opel:
02091046 | 2091046
OE-Code Seat:
N0138492
OE-Code Skoda:
N0138492
OE-Code Volkswagen:
N0138492
OE-Code:
N 013 849 2 | 007603 014 106 | 09168-14015-666 | 11023582 | 9956-41-400
Stärke mm:
1,5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.