Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Unterlegscheibe
>
Distanzscheibe
>
Artikel
Kupfer-Dichtring, Aussen-Ø 33mm, Innen-Ø 22mm, 10er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-430.1501
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
430.1501
EAN/GTIN:
4042146600030
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Kupfer
Weitere Informationen:
Stärke mm:
1,0 mm
Innen-Durchmesser in mm:
22.0 mm
Herstellernummer:
430.1501
Gewicht [g]:
40 g
Anwendungsbereich:
Smart
Außen-Durchmesser in mm:
33 mm
... >
Ölservice
>
Ölablassschrauben & Dichtringe
>
Smart
Weitere Suchbegriffe:
Distanzscheibe
,
CU-Dichtung
,
Kupferdichtring
,
Kupferdichtung
,
dichtring
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,608*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,608*
€ 1,91352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,578*
€ 1,87782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.