Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megu-Dichtring mit Zentrierlippe, Aussen-Ø 24mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0525
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0525
EAN/GTIN:
     4042146607039
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
24 mm
Anwendungsbereich:
Land Rover, Ford
Gewicht [g]:
2 g
Herstellernummer:
430.0525
Innen-Durchmesser in mm:
16 mm
OE-Code Alfa Romeo:
9400164889
OE-Code Dacia:
1102600QAA | 1102600Q0D | 110265505R | 15066AW300 | 7700266044 | 8200641648
OE-Code Ford:
1307340 | 3M5Q9P431DA
OE-Code Mercedes:
A6079970345 | 6079970345
OE-Code Nissan:
1102600QAA | 1102600Q0D | 110265505R | 15066AW300 | 7700266044 | 8200641648
OE-Code Opel:
4402557
OE-Code PSA:
0164.54 | 0164.65 | 0164.88
OE-Code Renault:
1102600QAA | 1102600Q0D | 110265505R | 15066AW300 | 7700266044 | 8200641648
OE-Code:
6 875 866/1307340
Stärke mm:
2,0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.