Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Aluminium, Aussen-Ø 27mm, Innen-Ø 22mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0516
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0516
EAN/GTIN:
     4042146606940
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Aluminuim
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
27 mm
Anwendungsbereich:
BMW
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
430.0516
Innen-Durchmesser in mm:
22 mm
Material1:
Aluminium
OE-Code BMW:
11131742994 | 11137568309
OE-Code:
0711 9 963 355
Stärke mm:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.