Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Kupfer, Aussen-Ø 24mm, Innen-Ø 15mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0510
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0510
EAN/GTIN:
     4042146607176
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Kupfer
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
24 mm
Anwendungsbereich:
Saab
Gewicht [g]:
4 g
Herstellernummer:
430.0510
Innen-Durchmesser in mm:
15 mm
Material1:
Kupfer
OE-Code Saab:
109132937
OE-Code:
S 109132937
Stärke mm:
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.