Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlauf-Clip für BMW,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5871
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5871
EAN/GTIN:
     4042146585863
  • für BMW
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Durchmesser in mm:
9,4 mm
Gewicht [g]:
66 g
Herstellernummer:
420.5871
Kopf-Ø in mm:
20.9 mm
Länge mm:
17.3 mm
OE-Code:
07132757821
Variantenartikel:
420.1871
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
44
pro Packung
€ 19,90*
ab € 8,95*
€ 12,83*
12 Tage
44
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,66*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,81*
€ 15,79*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,42*
€ 16,94*
8 Tage
44
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,45*
€ 17,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.