Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Toyota,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5751
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5751
EAN/GTIN:
     4042146585245
  • für Nissan
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan, Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Gewicht [g]:
17 g
Herstellernummer:
420.5751
Kopf-Ø in mm:
30.4 mm
Länge mm:
15.5 mm
OE-Code Nissan:
0155300172
OE-Code:
0155300172 | 9046707050
Variantenartikel:
420.1751
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
47
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 4,20*
€ 6,16*
10 Tage
47
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 7,05*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,23*
€ 7,58*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,79*
6 Tage
47
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,89*
€ 8,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.