Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5701 Herst.-Nr.: 420.5701 EAN/GTIN: 4042146585191 |
|
|
| | |
| - für Citroën / Peugeot
- für Fiat
- für Renault
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Peugeot, Citroën, Fiat, Renault | Durchmesser in mm: | 9,5 mm | Gewicht [g]: | 36 g | Herstellernummer: | 420.5701 | Kopf-Ø in mm: | 16.8 mm | Länge mm: | 11.0 mm | OE-Code: | 14188380 | 7703077059 | Variantenartikel: | 420.1701 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 7,97* | € 11,56* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,21* | € 13,33* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,70* | € 14,35* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,10* | € 15,38* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,15* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1594* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|