Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Clip für Nissan,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5556
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5556
EAN/GTIN:
     4042146584897
  • für Nissan
  • für Isuzu
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan, Isuzu
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Gewicht [g]:
51 g
Herstellernummer:
420.5556
Kopf-Ø in mm:
14.2 mm
Länge mm:
9.0 mm
OE-Code:
63844D0100 | 8942211500
Variantenartikel:
420.1556
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
59
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 7,00*
€ 10,11*
7 Tage
59
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 11,66*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,44*
€ 12,58*
7 Tage
59
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,77*
€ 14,07*
28 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,33*
€ 15,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.