Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5401 Herst.-Nr.: 420.5401 EAN/GTIN: 4042146584378 |
|
|
| | |
| - für Mazda
- für Toyota / Lexus
- für Isuzu
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Mazda, Toyota, Lexus, Isuzu | Durchmesser in mm: | 9,0 mm | Gewicht [g]: | 56 g | Herstellernummer: | 420.5401 | Kopf-Ø in mm: | 10.2 mm | Länge mm: | 21.0 mm | OE-Code: | 6777112010 | 8942264920 | 992740825 | Variantenartikel: | 420.1401 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 9,68* | € 13,70* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 11,18* | € 15,68* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,16* | € 15,72* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 11,65* | € 17,06* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,70* | € 19,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1936* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|