Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaturenbrett-Verbindungsclip für GM,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5310
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5310
EAN/GTIN:
     4042146584057
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
53 g
Herstellernummer:
420.5310
Kopf-Ø in mm:
15.0 mm
Länge mm:
23.0 mm
OE-Code:
15681408
Variantenartikel:
420.1310
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
44
pro Packung
€ 19,90*
ab € 8,55*
€ 12,31*
12 Tage
44
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 14,09*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,39*
€ 15,14*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 16,24*
8 Tage
44
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,91*
€ 17,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.