Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Niete für Motorhauben-Grill für Ford,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5274
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5274
EAN/GTIN:
     4042146583906
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
4,0 mm
Gewicht [g]:
45 g
Herstellernummer:
420.5274
Länge mm:
64.2 mm
OE-Code:
N804583S
Variantenartikel:
420.1274
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.