Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Clip für Ford,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5258
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5258
EAN/GTIN:
     4042146583753
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
7,9 mm
Gewicht [g]:
46 g
Herstellernummer:
420.5258
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
20.5 mm
OE-Code:
1070107
Variantenartikel:
420.1258
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
38
pro Packung
€ 19,90*
ab € 9,02*
€ 12,84*
7 Tage
38
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 14,74*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,91*
€ 15,85*
8 Tage
38
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,61*
€ 17,84*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,32*
€ 19,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.