Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Clip für Ford,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5255
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5255
EAN/GTIN:
     4042146583722
  • für Ford
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler, Ford
Durchmesser in mm:
6,3 mm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
420.5255
Kopf-Ø in mm:
15.5 mm
Länge mm:
22.8 mm
OE-Code:
1007932 | 6502871
Variantenartikel:
420.1255
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
6
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 7,15*
€ 10,35*
6 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 11,92*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 12,88*
8 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,97*
€ 14,49*
27 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 15,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.