Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierleisten-Clip für Fiat,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5209
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5209
EAN/GTIN:
     4042146583647
  • für Fiat
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat
Durchmesser in mm:
9,4 mm
Gewicht [g]:
67 g
Herstellernummer:
420.5209
Kopf-Ø in mm:
19.8 mm
Länge mm:
18.0 mm
OE-Code:
14591687
Variantenartikel:
420.1209
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.