Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5204 Herst.-Nr.: 420.5204 EAN/GTIN: 4042146583593 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Fiat | Breite in mm: | 27.0 mm | Gewicht [g]: | 162 g | Herstellernummer: | 420.5204 | Länge mm: | 17.0 mm | OE-Code: | 71717421 | Variantenartikel: | 420.1204 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 12,54* | € 17,94* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 14,44* | € 20,64* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,47* | € 20,68* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,03* | € 22,31* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 17,64* | € 25,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2508* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|