Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenraumleisten-Clip für Fiat,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5201
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5201
EAN/GTIN:
     4042146583562
  • für Fiat
  • für Volvo
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat, Volvo
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Gewicht [g]:
42 g
Herstellernummer:
420.5201
Kopf-Ø in mm:
16.0 mm
Länge mm:
18.0 mm
OE-Code:
4292906
Variantenartikel:
420.1201
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
4
pro Packung
€ 19,90*
ab € 6,56*
€ 9,33*
11 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,68*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,89*
€ 11,51*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,74*
€ 12,36*
7 Tage
4
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 12,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.