Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5057 Herst.-Nr.: 420.5057 EAN/GTIN: 4042146583364 |
|
|
| | |
| - für BMW
- für Volvo
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | BMW, Volvo | Durchmesser in mm: | 7,0 mm | Gewicht [g]: | 31 g | Herstellernummer: | 420.5057 | Kopf-Ø in mm: | 18.0 mm | Länge mm: | 8.0 mm | OE-Code: | 51131804205 | Variantenartikel: | 420.1057 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | pro Packung | € 19,90* | ab € 6,13* | € 8,83* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,07* | € 10,19* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,41* | € 10,96* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,78* | € 11,76* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 8,55* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1226* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|