Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Audi/VW,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5006
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5006
EAN/GTIN:
     4042146583159
  • für Audi
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi, VW
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
420.5006
Kopf-Ø in mm:
16.0 mm
Länge mm:
12.0 mm
OE-Code:
3A0853575 | 3A0853575A
Variantenartikel:
420.1006
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.