Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.1917 Herst.-Nr.: 420.1917 EAN/GTIN: 4042146582886 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Renault | Breite in mm: | 25.1 mm | Gewicht [g]: | 35 g | Herstellernummer: | 420.1917 | Länge mm: | 36.5 mm | Variantenartikel: | 420.1917 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | pro Packung | € 19,90* | ab € 2,65* | € 3,99* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,56* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,27* | € 5,07* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,44* | € 5,37* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 3,71* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,265* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|