Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlauf-Clip für BMW,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1871
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1871
EAN/GTIN:
     4042146582749
  • für BMW
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Durchmesser in mm:
9,4 mm
Gewicht [g]:
13 g
Herstellernummer:
420.1871
Kopf-Ø in mm:
20.9 mm
Länge mm:
17.3 mm
OE-Code BMW:
7132757821
OE-Code:
07132757821
Variantenartikel:
420.1871
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
147
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,01*
€ 3,07*
12 Tage
147
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,54*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,92*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 4,15*
8 Tage
147
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 4,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.