Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.1864 Herst.-Nr.: 420.1864 EAN/GTIN: 4042146582671 |
|
|
| | |
| - für Audi
- für Volkswagen
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Audi, VW | Breite in mm: | 21.9 mm | Gewicht [g]: | 23 g | Herstellernummer: | 420.1864 | Länge mm: | 34.9 mm | OE-Code Audi: | 4A0853825 | 4A0853825A | OE-Code Volkswagen: | 4A0853825 | 4A0853825A | OE-Code: | 4A0853825 | 4A0853825A | Variantenartikel: | 420.1864 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | pro Packung | € 19,90* | ab € 2,65* | € 4,00* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,57* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,29* | € 5,09* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,45* | € 5,39* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 3,68* | € 5,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,265* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|