Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.1807 Herst.-Nr.: 420.1807 EAN/GTIN: 4042146582534 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Volvo | Durchmesser in mm: | 11,7 mm | Gewicht [g]: | 11 g | Herstellernummer: | 420.1807 | Kopf-Ø in mm: | 20.9 mm | Länge mm: | 10.5 mm | OE-Code Volvo: | 3923712 | OE-Code: | 3923712 | Variantenartikel: | 420.1807 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | pro Stück | € 19,90* | ab € 2,47* | € 3,70* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,83* | € 4,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,16* | € 4,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,96* | € 4,79* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,45* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|