Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßfänger-Verbindungsclip, Schwarz für Volvo,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1805
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1805
EAN/GTIN:
     4042146582510
  • für Volvo
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
420.1805
Kopf-Ø in mm:
21.8 mm
Länge mm:
19.7 mm
OE-Code Volvo:
3272075327462B
OE-Code:
3272075327462B
Variantenartikel:
420.1805
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
69
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,38*
€ 3,64*
11 Tage
69
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,13*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,59*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,88*
6 Tage
105
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.