Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauben-Clip für Volvo,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1804
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1804
EAN/GTIN:
     4042146582503
  • für Volvo
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Durchmesser in mm:
5,0 mm
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
420.1804
Kopf-Ø in mm:
25.0 mm
Länge mm:
10.0 mm
OE-Code Volvo:
9133073
OE-Code:
9133073
Variantenartikel:
420.1804
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
25
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,19*
€ 3,31*
7 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,78*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 2,82*
€ 4,22*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,31*
6 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.