Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Toyota,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1751
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1751
EAN/GTIN:
     4042146582121
  • für Nissan
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan, Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
420.1751
Kopf-Ø in mm:
30.4 mm
Länge mm:
15.5 mm
OE-Code Nissan:
0155300172
OE-Code Toyota:
155300172
OE-Code:
0155300172 | 9046707050
Variantenartikel:
420.1751
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
173
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 1,37*
€ 2,13*
11 Tage
173
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,44*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,73*
7 Tage
173
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,96*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 3,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.