Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.1566 Herst.-Nr.: 420.1566 EAN/GTIN: 4042146581872 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Nissan | Durchmesser in mm: | 22,2 mm | Gewicht [g]: | 14 g | Herstellernummer: | 420.1566 | Kopf-Ø in mm: | 29.4 mm | Variantenartikel: | 420.1566 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | pro Packung | € 19,90* | ab € 1,89* | € 2,90* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,18* | € 3,32* | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,29* | € 3,69* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,44* | € 3,91* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 2,60* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,189* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|