Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Clip für Nissan,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     260W-1319149
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1553
EAN/GTIN:
     4042146581742
  • für Ford
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Nissan
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
29 g
Herstellernummer:
420.1553
Kopf-Ø in mm:
19.2 mm
Länge mm:
12.9 mm
OE-Code Ford:
1007932
OE-Code Nissan:
1007932 | 6384401A00
OE-Code:
1007932 | 6384401A00
Variantenartikel:
420.1553
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
131
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,61*
8 Tage
131
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 4,64*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 5,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,30*
€ 20,48*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,78*
€ 31,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,309* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.