Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Verbindungsclip für Mercedes,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1458
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1458
EAN/GTIN:
     4042146581520
  • für Mercedes
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Gewicht [g]:
16 g
Herstellernummer:
420.1458
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
19.0 mm
OE-Code Mercedes:
A9904692
OE-Code:
A9904692
Variantenartikel:
420.1458
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.