Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.1408 Herst.-Nr.: 420.1408 EAN/GTIN: 4042146581322 |
|
|
| | |
| - für Mazda
- für Nissan
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Mazda, Nissan | Durchmesser in mm: | 5,5 mm | Gewicht [g]: | 4 g | Herstellernummer: | 420.1408 | Kopf-Ø in mm: | 11.0 mm | Länge mm: | 15.0 mm | OE-Code Mazda: | 155300291 | OE-Code Nissan: | 0155300291 | OE-Code: | 0155300291 | 992640543A | Variantenartikel: | 420.1408 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | pro Packung | € 19,90* | ab € 1,55* | € 2,38* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,79* | € 2,75* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,79* | ab € 2,09* | € 3,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,89* | € 3,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,19* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,155* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|