Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Clip für Ford,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1255
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1255
EAN/GTIN:
     4042146580608
  • für Ford
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler, Ford
Durchmesser in mm:
6,3 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
420.1255
Kopf-Ø in mm:
15.5 mm
Länge mm:
22.8 mm
OE-Code Ford:
1007932 | 6502871
OE-Code Nissan:
1007932
OE-Code:
1007932 | 6502871
Variantenartikel:
420.1255
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.