Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierleisten-Clip für Fiat,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1209
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1209
EAN/GTIN:
     4042146580523
  • für Fiat
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat
Durchmesser in mm:
9,4 mm
Gewicht [g]:
13 g
Herstellernummer:
420.1209
Kopf-Ø in mm:
19.8 mm
Länge mm:
18.0 mm
OE-Code Fiat:
14591687
OE-Code:
14591687
Variantenartikel:
420.1209
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
105
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,37*
€ 3,61*
11 Tage
105
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,11*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,57*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,86*
10 Tage
105
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.